Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R41 Y2 Folienkondensator 100nF ±10% / 300V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262220
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N310040M1K
EAN/GTIN:
     5059043045597
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R41
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 26.5 x 8.5 x 17mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = ≤0.3 at 1KHz%

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R41. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R41 haben Selbstheilungseigenschaften. Diese Polypropylenkondensatoren werden als Entstörer für netzübergreifende Anwendungen verwendet und sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein Ausfall des Kondensators zu Stromschlaggefahr führen kann. Merkmale. Nennspannung: 300 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001 - 0,1 μF Anschlussabstand: 10 - 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimaklasse: 40/110/56, IEC60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286-2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 5000 V dc/2500 V ac Selbstheilungseigenschaften Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis zu 22,5 mm Anschlussabstand erhältlich. Anwendungsbereich. Für den Einsatz als Unterdrückungsfilter bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in Anwendungen zwischen Leiter und Erdung und netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine Y2/X1-Sicherheitsklassifizierung erfordern.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R41
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
26.5 x 8.5 x 17mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
≤0.3 at 1KHz%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1262220, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R413N310040M1K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.