Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eccel RFID-Modul 13,56MHz I2C / SPI, 2.5 → 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eccel RFID-Modul 13,56MHz I2C / SPI, 2.5 → 3.6V
Artikel-Nr.:
     108EL-1262176
Hersteller:
     Eccel Technology
Herst.-Nr.:
     RFID-A1 (00319)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Transponder
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 13,56MHz
Unterstützte Busschnittstellen = I2C / SPI
Versorgungsspannung = 2.5 → 3.6V
Länge = 20.32mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Breite = 20.06mm

RFID-A1-Modul. Das RFID-A1-Modul ist eine Teilbaugruppe mit 13,56 MHz von Eccel Technology Ltd. Das Produkt ist für eingebettete Anwendungen geeignet, in denen eine RFID-Fähigkeit benötigt wird. Auf der Platine befindet sich ein energiesparender ARM-Mikrocontroller, der bei der RFID-Konfiguration hilft und eine leistungsfähige Befehlsschnittstelle bietet. Leistungsmerkmale:. Preiswertes RFID-Lesegerät mit Unterstützung für Mifare Classic, Ultralight und NTAG2. Befehlsschnittstelle über I2C und SPI. I2C-Geschwindigkeit bis zu 400 kHz. SPI Geschwindigkeit bis zu 500 kHz. Kompakter Formfaktor. SMD-Pads mit Kronenmutter für einfache und zuverlässige Leiterplattenmontage. Hohe Transponder-Schreib- und -Lesegeschwindigkeit. Niedriger Energieverbrauch. Großer Betriebsspannungsbereich: 2,5 V bis 3,6 V. Betriebsbereich: –25 °C bis 85 °C. AES-128-Verschlüsselungs-Engine. RoHS-konform. Anwendungen:. Zugangskontrolle. Überwachung von Waren. Genehmigung und Kontrolle von Verbrauchsmaterialien. Vorauszahlungssysteme. Verwalten von Ressourcen. Verbindungslose Datenspeicherungssysteme
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
13,56MHz
Unterstützte Busschnittstellen:
I2C / SPI
Versorgungsspannung:
2.5 → 3.6V
Länge:
20.32mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Breite:
20.06mm
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, transponder rfid, rfid-lesegerät, Eccel Technology Ltd, RFIDA1(00319), 1262176, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccel Technology
RFID-ANT1356-50x50-300 v1
€ 15,25*
Zubehör
Eccel Technology
RFID-ANT1356-25x25-800 v1
€ 14,31*
Zubehör
Eccel Technology
RFID-ANT1356-25x25-300 v1
€ 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.