Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 24V, 264m³/h, 50.5mm x 144mm x 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260271
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZF31-P
EAN/GTIN:
     5059039813834
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Tischgehäuse
Versorgungsspannung = 24V
Tiefe = 50.5mm
Luftdurchsatz = 264m³/h
Lüfteranzahl = 1

Ionisator IZF21/31. Professionelle Ionisatoren der Serie IZF21/31. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von hervorragender Qualität. Optionen umfassen: ; 126-0268 126-0268 - IZF21, Ionisator ; 126-0271 126-0271 - IZF31, Ionisator Zubehör: ; 126-0267 126-0267 - Verstellbarer Lüfter für IZF21-Ionisator ; 126-0270 126-0270 - Halterung für IZF31-Ionisator
Weitere Informationen:
Typ:
Tischgehäuse
Versorgungsspannung:
24V
Tiefe:
50.5mm
Luftdurchsatz:
264m³/h
Lüfteranzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Ionisierer, Tischgehäuse, axialgebläse 24v, tischgehäuse, ionisierer smc, 1260271, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SMC, IZF31P, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 532,67*
€ 640,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 712,64*
€ 877,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,18*
€ 1.043,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,84*
€ 1.026,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,05*
€ 972,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,08*
€ 898,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,64*
€ 848,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.