Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 24V, 39.6m³/h, 46mm x 96mm x 121mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 24V, 39.6m³/h, 46mm x 96mm x 121mm
SMC Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 24V, 39.6m³/h, 46mm x 96mm x 121mm
SMC Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 24V, 39.6m³/h, 46mm x 96mm x 121mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1260265
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZF10-P
EAN/GTIN:
     5059039814015
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Tischgehäuse
Versorgungsspannung = 24V
Tiefe = 46mm
Höhe = 121mm
Lüfteranzahl = 1

SMC IonisDer Tischionisator SMC IZF10 mit einem Lüfter hat Abmessungen von 121 mm Höhe x 96 mm Breite x 46 mm Tiefe. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Er verfügt über eine Alarmfunktion zur Meldung von Hochspannungsproblemen oder Wartungswarnungen. Dieser Ionisator wird in Luftreinigern verwendet, um Partikel aus der Luft zu entfernen.Eigenschaften und VorteileFunktion zur Luftstromeinstellung hinzugefügt Ermöglicht die Erkennung von Emitterverunreinigungen Kompakter Lüftertyp mit einfachen Funktionen Hochgeschwindigkeits-Ionisierung Das Modell ist sehr zuverlässig und von ausgezeichneter QualitätZertifizierungenCE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Typ:
Tischgehäuse
Versorgungsspannung:
24V
Tiefe:
46mm
Höhe:
121mm
Lüfteranzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Ionisierer, Tischgehäuse, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 1260265, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SMC, IZF10P, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,28*
€ 369,33*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 311,43*
€ 374,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 333,87*
€ 411,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,67*
€ 433,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.