Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Druckschalter 18 → 30V dc, 0bar bis 10 bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260223
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAE-P10R-Q4-PNLK-2.5K
EAN/GTIN:
     4052568277253
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Versorgungsspannung = 18 → 30V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Versorgungsspannung:
18 → 30V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, 1260223, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAEP10RQ4PNLK25K, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 62,92*
€ 80,10*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,16*
€ 80,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,18*
€ 81,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,51*
€ 101,54*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 127,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.