Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VSNC 577296, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259984
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
EAN/GTIN:
     4052568262686
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = VSNC
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 1200l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 3.3W
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebstemperatur max. = +60°C
Standardgewinde = G

Magnetventile der Serie VSNC von FESTO – Pneumatische Strömungsventile. Wir präsentieren unsere Magnetventilserie VSNC von FESTO. Die Serie enthält so genannte ;quot;Steuerventile ;quot;. Diese Ventile werden für einfach und doppelt wirkende lineare Betätigungselemente mit Schwenkantrieb verwendet. Die Ventile sind umwandelbar und können von 3/2-Wege auf 5/2-Wege durch Drehen der Dichtung um 180° geändert werden. Diese Funktion ermöglicht den Betrieb als einfach wirkendes oder doppeltwirkendes Betätigungselement mit einem Ventil. Diese Magnetventile erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards. Eigenschaften und Vorteile. Anschlussmuster gemäß VDI/VDE 3845 – z. B. DRD/DRE, DAPS, DFPB und DLP Die Befestigung kann auf Betätigungselemente ohne NAMUR-Schnittstelle erfolgen. (Muss das entsprechende Zubehör enthalten d. h.: Anschluss-Kit) Eine großartige Lösung für die Prozessautomatisierung Mechanische Federn (Einzelmagnetventile) sorgen für sicheres Schalten auf die ursprüngliche Position – im Fall eines Stromausfalls. Umwandlung vom 3/2- zum 5/2-Wege-Ventil durch Drehen der Dichtung, Einzelmagnet Unterstützt einfach oder doppelt wirkende Betätigungselemente, gesteuert mit einem Ventil Langlebig und robust Mechanische Federrückstellung Betriebstemperaturbereich von –20 °C bis 60 °C Geeignet für Prozessautomatisierung. Wussten Sie schon?. Magnetventile erzeugen ein Magnetfeld aus einem elektrischen Strom; sie bedienen wiederum einen Mechanismus zur Regulierung des Öffnens von Ventilen für den Flüssigkeitsdurchfluss.
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
VSNC
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
1200l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
3.3W
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Standardgewinde:
G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 124,64*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 124,77*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 110,85*
€ 134,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,09*
€ 149,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.