| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1259979 Herst.-Nr.: NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 EAN/GTIN: 4052568058890 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Serie = NEBS Zur Verwendung mit = Drucksensor, Serie SPAB
Zubehör für Drucksensoren, Serie SPAB, Festo. Zubehörserie von Festo für den Einsatz mit den Drucksensoren der Serie SPAB. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Serie: | NEBS | Zur Verwendung mit: | Drucksensor, Serie SPAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Differenzdrucksensor, Druckaufnehmer, Druckgeber, Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, anschlussleitung festo, as-i kabel, 1259979, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBSL1G4K25LE4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,44* | € 9,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,31* | € 9,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,74* | € 9,58* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,67* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|