| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1259743 Herst.-Nr.: NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10 EAN/GTIN: 4052568030049 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Y-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = NPQP Stecker C = Steckmontage 4 mm Modellnummer = 133124 Gehäusematerial = Polypropylen
NPQP-Push-in-Y-Steckverbinder. Die Y-Steckverbinder der Serie NPQP von Festo zur Steckmontage, ausgelegt für einfachen Rohranschluss, bieten eine zuverlässige Dichtung. Befestigung aus Polypropylen für den Einsatz in Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für pneumatische Anwendungen mit einem Temperaturbereich von bis zu 60 °C und einem Druckbereich von bis zu 10 bar. Sie bietet hohe Korrosionsbeständigkeit (CRC3) und Chemikalienbeständigkeit. Die NPQP-Serie ist eine Alternative zu Fittings aus Edelstahl für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Biotechnologie/Pharmaindustrie, Medizintechnik, Reinräume und Prozessautomatisierung. Eigenschaften und Vorteile. Schnelles und einfaches Einsetzen des Rohrs. Polypropylengehäuse mit Edelstahlschlauchhalter. Korrosionsbeständig. Chemikalienbeständig. FDA-konform. Transparent für einfache Überwachung Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 4-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Y-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | NPQP | Stecker C: | Steckmontage 4 mm | Modellnummer: | 133124 | Gehäusematerial: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, druckluftsteckverbinder y-steckverbinder, gerade steckverbinder, 1259743, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, NPQPYQ6Q4FDP10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |