Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo AMTE-M-H Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, mit G1/2 Stecker, 10bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259669
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AMTE-M-H-G12
EAN/GTIN:
     4052568061685
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Gewinde-Einlassanschluss = G1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Messing, Bronze
Serie = AMTE-M-H
Typ = Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung = 92dB(A)
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G
Gewindeanschluss-Größe = 1/2 Zoll
Gehäusematerial = Messing

Pneumatische Schalldämpfer AMTE-M, Festo. Pneumatische Schalldämpfer der Serie AMTE von Festo aus Metall zur Reduzierung der Geräuschpegel von Luft, die aus pneumatischen Systemen abgelassen wird. AMTE-Schalldämpfer werden mit einem Gehäuse mit Messinggewinde und Bronzeschalldämpfereinsatz hergestellt und reduzieren Geräuschpegel unter 88 dBA. Diese Schalldämpfer können in geschmierten, pneumatischen Systemen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Messing, Bronze
Serie:
AMTE-M-H
Typ:
Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung:
92dB(A)
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
G
Gewindeanschluss-Größe:
1/2 Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 1/2", 1259669, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, AMTEMHG12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 4,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 61,31*
€ 72,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 60,91*
€ 72,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 58,53*
€ 69,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 54,73*
€ 65,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 54,16*
€ 64,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 45,58*
€ 54,24
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.