Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz Spectrum Rider Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz → 2 GHz, 5 kHz bis 2 GHz, 10/100BASE-T, RJ45,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz Spectrum Rider Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz → 2 GHz, 5 kHz bis 2 GHz, 10/100BASE-T, RJ45,
Artikel-Nr.:
     108EL-1259492
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FPH
EAN/GTIN:
     4250138106068
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Bandbreite = 5 kHz → 2 GHz
Wave Trace = Referenz
Wobbelmodi = Durchschnitt, Durchgängig, Spitzenwertspeicherung
Serie = Spectrum Rider
Frequenz min = 5 kHz
Anzeigentyp = WVGA
Display Größe = 800 x 480Pixel
Eigenschaften = Einfach
HF Eingang = N Sockel
Schnittstellentyp = 10/100BASE-T, RJ45, USB
Tischgerät/Handgerät = Handheld
Breite = 202mm

Li-Ionen-Akkupack, USB-Kabel, Wechselspannungsversorgung mit länderspezifischen Adaptern für die EU, GB, USA, Australien, Schweiz, CD-ROM mit InstrumentView-Software und -Dokumentation von Rohde ;amp; Schwarz®, Schnellstartübersicht, mit seitlichem Riemen. Tragbarer Spektrumanalysator Spectrum Rider FPH. Tragbarer Spektrumanalysator Spectrum Rider FPH Der Spectrum Rider FPH von Rohde ; Schwarz® ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches Messgerät mit kapazitivem Touchscreen. Mit seinem robusten und ansprechenden Design und seiner Batterielebensdauer von bis zu 8 Stunden eignet sich der FPH bestens für den Feldeinsatz. Drei verschiedene FPH-Modelle sind in den Frequenzbereichen von 5 kHz bis 2 GHz, 3 GHz oder 4 GHz erhältlich: Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 2 GHz (1259492) Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 3 GHz (1742927) Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 4 GHz (1742928) [nur für dieses Modell und 1742927:] Alternativ können die Modelle auch nachträglich mit Schlüsselcodes auf höhere Frequenzbereiche erweitert werden: Erweiterung des Frequenzbereichs von 2 GHz auf 3 GHz (1259493) Erweiterung des Frequenzbereichs von 3 GHz auf 4 GHz (1259494) Zusätzlich zur Erweiterung des Frequenzbereichs stehen folgende Software-Optionen zur Auswahl: Vorverstärker FPH-B22 (1259495) AM/FM Modulationsanalyse FPH-K7 (1448229) Funktionen zur Messung mit Leistungsmessköpfen FPH-K9 (1259496) Interferenzanalyse FPH-K15 (1448230) Signal Strength Mapping FPH-K16 (1448231) Kanal-Leistungsmesser FPH-K19 (1259497) Pulsmessungen mit Powersensor FPH-K29 (1259498) Receiver-Mode und Channel Scanner FPH-K43 (1448232). Zentrale Informationen. Frequenzbereiche von 5 kHz bis 2/3/4 GHz; Aktualisierung über Schlüsselcode. Stabile HF-Leistung. Ideal für den Feldeinsatz: 8 Stunden Batterielebensdauer, 2,5 kg (5,5 lb) Gewicht, hinterleuchtetes Tastenfeld, schnelle Bootzeit, nichtreflektierendes Display, geringe Abmessung, robustes Gehäuse. Großes Farbdisplay, betreibbar mit Touch und Gestenerkennung. Messassistent, der Messaktionen unterstützt, Messungen beschleunigt und Fehler vermeidet. Funktionen und Optionen für verschiedene Branchen, wie z. B. die Luft- und Raumfahrtbranche und die Rüstungsindustrie, die drahtlose Kommunikation, den Rundfunk, für Spektrumregler und den Bildungsbereich. Komfortable und kosteneffektive Upgrades aller Optionen über Software-Schlüsselcode. Drei Jahre Garantie als Standard (auf den Akku wird ein Jahr Garantie gewährt). Eigenschaften und Vorteile. Klein und leicht, mit einer langen Batterielebensdauer. Umfangreiches Zubehör. Nicht reflektierendes Display und hinterleuchtetes Tastenfeld, entwickelt für den Außeneinsatz. Robust, gemäß MIL-PRF-28800F, Klasse 2. Stabile HF-Leistung zur Durchführung von Diagnosen im Labor. Debugging von elektromagnetischen Störungen mit optionalen Nahfeldsonden. Einfach zu verwenden, mit smartphoneähnlichen Gesten auf dem Touchscreen. Konfigurations-Übersichtsmenü. Einstellen der Frequenzen mittels Kanaltabellen
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 kHz → 2 GHz
Wave Trace:
Referenz
Wobbelmodi:
Durchschnitt, Durchgängig, Spitzenwertspeicherung
Serie:
Spectrum Rider
Frequenz min:
5 kHz
Anzeigentyp:
WVGA
Display Größe:
800 x 480Pixel
Eigenschaften:
Einfach
HF Eingang:
N Sockel
Schnittstellentyp:
10/100BASE-T, RJ45, USB
Tischgerät/Handgerät:
Handheld
Breite:
202mm
Weitere Suchbegriffe: 1259492, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Rohde & Schwarz, FPH, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analysers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.253,75*
€ 4.387,33*
Frei Haus
ab € 4.381,05*
€ 4.515,88*
€ 5,90*
ab € 4.352,17*
€ 4.607,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.543,77*
€ 4.825,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.825,14*
€ 5.741,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.803,37*
€ 5.716,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.718,78*
€ 5.615,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.543,77*
€ 5.407,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
HA-Z350
ab € 855,85*
Zubehör
Rohde + Schwarz
FSH-Z36
ab € 29,40*
Zubehör
Rohde + Schwarz
FPH-B3
ab € 771,03*
Zubehör
Rohde + Schwarz
FPH-K29
ab € 994,03*
Zubehör
Rohde + Schwarz
FPH-K9
ab € 459,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.