Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adder KVM-Extender Typ Extender-Paar DVI 1 Anschlüsse USB 1 Displays CATx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adder KVM-Extender Typ Extender-Paar DVI 1 Anschlüsse USB 1 Displays CATx
Artikel-Nr.:
     108EL-1259443
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     XD150-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Typ = Extender-Paar
Video-Anschlusstyp = DVI
Anzahl der Anschlüsse = 1
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Übertragungsmethode = CATx
Auflösung max. = 1920 x 1080
Abmessungen des Empfängers = 169 x 120 x 31mm
Abmessungen des Senders = 169 x 120 x 31mm
Tiefe des Empfängers = 120mm
Höhe des Empfängers = 31mm
Breite des Empfängers = 169mm
Tiefe des Senders = 120mm
Höhe des Senders = 31mm

KVM-Verlängerung AdderLink XD150. Die AdderLink XD150 ist eine leistungsstarke KVM-Verlängerung (Tastatur, Video, Maus). Ermöglicht die Platzierung Ihrer wichtigen Computer-Hardware in einer sicheren und wohltemperierten Umgebung fern vom Arbeitsplatz des Benutzers. Perfektes digitales Video, Echtzeitsteuerung Einfach CATx-Verlängerungskabel Bis zu 150 m Verlängerung für einen einzelnen Bildschirm (1920 x 1080) 100 m Verlängerung für einen einzelnen Bildschirm (1920 x 1200) Transparentes USB 2.0 Plug ; Play Verriegelbare Steckverbinder Analoge Audioqualität in CD-Qualität Intelligenter Betrieb RS232 19-Zoll-Rackmontagesatz Intelligenter USB-Hub
Weitere Informationen:
Typ:
Extender-Paar
Video-Anschlusstyp:
DVI
Anzahl der Anschlüsse:
1
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Übertragungsmethode:
CATx
Auflösung max.:
1920 x 1080
Abmessungen des Empfängers:
169 x 120 x 31mm
Abmessungen des Senders:
169 x 120 x 31mm
Tiefe des Empfängers:
120mm
Höhe des Empfängers:
31mm
Breite des Empfängers:
169mm
Tiefe des Senders:
120mm
Höhe des Senders:
31mm
Weitere Suchbegriffe: 1259443, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Adder, XD150UK, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Extenders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.314,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,06*
€ 1.770,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,19*
€ 1.725,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,98*
€ 1.616,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,52*
€ 1.564,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.