Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode, 1200V / 260A, 3-Pin Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Tafelmontage Diode, 1200V / 260A, 3-Pin Y4-M6
Artikel-Nr.:
     108EL-1258055
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEE250-12DA
EAN/GTIN:
     5059041070584
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = Y4-M6
Dauer-Durchlassstrom max. = 260A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.8V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 500ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2.64kA

Fast Recovery Epitaxial Diode-(FRED-)Module, IXYS. Niedrige Schaltverluste Gehäuse nach internationaler Norm
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
Y4-M6
Dauer-Durchlassstrom max.:
260A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.8V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
500ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2.64kA
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Gleichrichterdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, 1258055, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, MEE25012DA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,22*
€ 87,87*
€ 5,90*
ab € 71,40*
€ 113,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.