| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250869 Herst.-Nr.: P7SA-10F-ND-PU DC24 EAN/GTIN: 5059039369553 |
| |
|
| | |
| Spannung = 24V dc Zur Verwendung mit = Relais, Serie G7SA Zubehör Typ = Sockel Serie = P7SA Anschlusstyp = Steckmontage
Omron RelaissockelDie 10-polige 24-V-dc-DIN-Schienenmontagebuchse von Omron verfügt über Terminal- und Schraubklemmen. Er hat einen Terminal Nennstrom von 6 A und eine Nennspannung von 240 V ac. Das Relais mit Sockel wird mit einem einfachen Clip gehalten und ausgeworfen. Er verfügt über Push-In-Plus-Anschlussklemmen und eine LED-Anzeige. Dieser Relaissockel wird mit der Serie G7SA verwendet.Eigenschaften und VorteileDurchschlagsfestigkeit: 4 kV ac für 1 min Verstärkte Isolierung zwischen Eingängen, Ausgängen und Polen Flussdichte Abdichtung Zwangsgeführte Kontakte Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. Isolationswiderstand: Min. 1000 MOhmAnwendungenZeitgeber Zähler TemperaturreglerZertifizierungenUL-Zulassung CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Spannung: | 24V dc | Zur Verwendung mit: | Relais, Serie G7SA | Zubehör Typ: | Sockel | Serie: | P7SA | Anschlusstyp: | Steckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 1250869, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, P7SA10FNDPUDC24, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,35* | € 36,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,87* | € 37,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,55* | € 45,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 38,14* | € 53,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,03* | € 60,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|