Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1250024
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14511BDG
EAN/GTIN:
     5059042040708
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
decoder
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1250024, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, onsemi, MC14511BDG, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,208*
€ 0,604*
Lager 108
48
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,63*
2 Tage
213
1
€ 14,99*
ab € 0,319*
€ 1,151*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.