Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., OR/NOR, ECL, Differential, 8-Pin, SOIC, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 1-Elem., OR/NOR, ECL, Differential, 8-Pin, SOIC, 4
Artikel-Nr.:
     108EL-1250021
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC10EL01DG
EAN/GTIN:
     5059042136005
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
OR-Gate
OR-Gatter
Logikfunktion = OR/NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Logikfamilie = ECL
Eingangs-Typ = ECL
Arbeitsspannnung max. = 5,7 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 230ps
Arbeitsspannnung min. = 4,2 V
Höhe = 1.24mm

ECL Logikgatter, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) -Logikgatter, einschließlich AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR und invertierende Gates.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
OR/NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Logikfamilie:
ECL
Eingangs-Typ:
ECL
Arbeitsspannnung max.:
5,7 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
230ps
Arbeitsspannnung min.:
4,2 V
Höhe:
1.24mm
Weitere Suchbegriffe: nor gate, 1250021, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC10EL01DG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,53*
2 Tage
132
1
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 9,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 443,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.