Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250017
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT21DG
EAN/GTIN:
     5059042134407
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Ausgangs-Typ = LVCMOS, LVTTL
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2950ps
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Ausgangs-Typ:
LVCMOS, LVTTL
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2950ps
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1250017, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100EPT21DG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,94*
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 11,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 778,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.