Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Line Receiver differenzial 1-Bit 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Line Receiver differenzial 1-Bit 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1250013
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EL16DG
EAN/GTIN:
     5059042133677
Suchbegriffe:
1250013
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Treiber und Fan-Out-Puffer, ON Semiconductor. Differenzial-Fan-Out-Puffer (ECL), Takttreiber und Signaltreiber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,25*
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 10,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 514,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.