Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 6.35mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Tafelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249434
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703062-2
EAN/GTIN:
     5056282828394
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 6.35mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = MATE-N-LOK Universal-Kappen oder -Stiftleisten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 13.97mm
Breite = 13.21mm
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity Glühdraht-konforme Universal MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse. TE Connectivity Glühdraht-konforme Universal MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse für den Betrieb gemäß der neuesten Glühdrahtprüfung (GWT) gemäß IEC 60335-1 und gemäß den Anforderungen von UL 94 V-0. Diese Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse haben ein Rastermaß von 6,35 mm und bestehen aus speziellem Glühdraht-konformem Material mit einer hohen Entflammbarkeitsklasse. Formschlüssige Verriegelungen dieser Universal MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse sorgen für eine sichere Verbindung und verhindern ein versehentliches Trennen aufgrund von starken Vibrationen oder Stößen. Die Gehäuse sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und eine Wabenbauweise bietet eine verbesserte Sicherheit. Diese Glühdraht-konformen universalen MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse können in Frontplattenmontage- oder Kabel-Kabel-Anwendungen verwendet werden. Stift- und Buchsenkontakte können im selben Gehäuse mit herkömmlichen MATE-N-LOK Kontakten (0,05 mm bis 5 mm) verwendet werden. Identifikation über hinteren Hohlraum ermöglicht einfache Montage Diese Glühdraht universalen MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse passen zusammen mit Glühdraht Universal MATE-N-LOK-Stiftleisten. Eigenschaften und Vorteile. Glühdraht-konform gemäß IEC 60335-1 Erfüllt die Anforderungen der UL 94 V-0 Robust und sehr zuverlässig Ausgezeichnetes elektrisches Verhalten Formschlüssige Verriegelung für sichere Verbindung Polarisierte Gehäuse, um falsches Stecken zu verhindern Berührungssichere Wabenbauweise Stifte und Buchsen könn
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
6.35mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
MATE-N-LOK Universal-Kappen oder -Stiftleisten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
13.97mm
Breite:
13.21mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, 1249434, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 117030622, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
2795
5
€ 5,95*
ab € 0,3255*
€ 0,6107*
1 Tag
2718
10
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,613*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0701*
Zubehör
TE Connectivity
926896-1
ab € 0,055*
Zubehör
TE Connectivity
1-1703061-2
ab € 0,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.