| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1248480 Herst.-Nr.: TMAS 100/KIT EAN/GTIN: 5059041764650 |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Länge = 100mm Breite = 100mm Blattanzahl = 170 Farbe = Blau
SKF-Edelstahl-Ausgleichskit - TMAS100/KIT Dieses Ausgleichscheiben-Kit von SKF ist ein Muss für jede Zeit, die Sie benötigen, um genaue Maschineneinstellungen in Ihrem Ausrichtungsprozess vorzunehmen. Er enthält 170 Ausgleichscheiben unterschiedlicher Stärke. Jede Ausgleichscheibe besteht aus hochwertigem Edelstahl, der vollständig entgratet wurde, um alle Unvollkommenheiten zu entfernen. Das bedeutet, dass Sie sich darauf verlassen können, dass die Messungen genau und präzise sind. Die Stärke ist deutlich auf jeder Ausgleichscheibe im Satz angegeben und kann kombiniert werden, um jede Dicke mit einer Genauigkeit von 0,05 mm zu erreichen.Eigenschaften und Vorteile• hergestellt aus Edelstahl 304S31 (hohe Wärme- und Korrosionsbeständigkeit) • Länge: 100 mm • Breite: 100 mm • Aufmaße von 0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm und 2 mm Informationen zu Anwendungen • Zimmereiarbeiten • Mauerwerk • Herstellung und Reparatur von Stringmessern Kann ich die Ausgleichscheiben in diesem Satz wiederverwenden? ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007Diese Ausgleichscheiben wurden für die Wiederverwendung entwickelt. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl, um sie langlebig und leicht zu montieren und zu entfernen. Wie viele Ausgleichscheiben jeder Stärke sind im Kit enthalten? Es gibt jeweils 20 der 0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,4 mm, Ausgleichscheiben mit 0,5 mm, 0,7 mm und 1 mm Stärke sowie 10 der 2-mm-Ausgleichscheiben. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Länge: | 100mm | Breite: | 100mm | Blattanzahl: | 170 | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausgleichsbleche skf, ausgleichsblech, 1248480, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Ausgleichsplatten Sortimente, SKF, TMAS100KIT, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Shim Kits |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 506,03* | € 586,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,10* | € 601,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,41* | € 604,14* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,01* | € 604,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,76* | € 651,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|