Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248476
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMAS 360
EAN/GTIN:
     5059041764254
Suchbegriffe:
Ausgleichsblech
Ausgleichsplatte
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Material = Edelstahl
Stärke = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm, 2 mm
Länge = 50 mm, 75 mm, 100 mm
Breite = 50 mm, 75 mm, 100 mm
Blattanzahl = 360
Farbe = Blau
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Stärke:
0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm, 2 mm
Länge:
50 mm, 75 mm, 100 mm
Breite:
50 mm, 75 mm, 100 mm
Blattanzahl:
360
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: ausgleichsbleche skf, ausgleichsblech, 1248476, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Ausgleichsplatten Sortimente, SKF, TMAS360, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Shim Kits
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 803,09*
€ 903,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,71*
€ 929,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,69*
€ 929,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,00*
€ 985,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,82*
€ 1.000,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,24*
€ 1.074,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,78*
€ 1.058,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,16*
€ 1.022,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,96*
€ 967,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,09*
€ 955,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.