Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lang Orange S Polyester Warnschutz Polohemd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248193
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1248193
EAN/GTIN:
     5056279013697
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutz-poloshirt orange
warnschutz poloshirt
Ärmeltyp = Lang
Farbe = Orange
Größe UK = S
Geschlecht = Unisex
Größe EUR = S
Material = Polyester
Erfüllte Normen = ANSI/ISEA 107 KLASSE 3:2, CE, GO/RT 3279 AUSGABE 8
EN-Normen = EN20471

CE-zertifiziert, EN ISO 20471 Klasse 3. Gut sichtbares Langarm-Polohemd von RS Pro. Das gut sichtbare Langarm-Polohemd Hi-Vis von RS Pro wird vollständig mit gut sichtbarem Reflektorband geliefert, sodass Sie immer sehr gut zu sehen sind. Das Polohemd ist qualitativ hochwertig und großzügig geschnitten in einer komfortablen Größe. Das Langarm-Polohemd besteht aus 100 % Polyester im Strickmuster "Bird's Eye" 175 g. MERKMALE und VORTEILE:. Gut sichtbares Polohemd Lange Ärmel Mehr Sichtbarkeit durch Reflektorband 100 % Polyester Strickmuster "Bird's Eye" 175 g Material mit Lichtschutzfaktor 50+ hält 98% der UV-Strahlung ab Großzügige Passform Bequem Ausgezeichnet in warmen Umgebungen
Weitere Informationen:
Ärmeltyp:
Lang
Farbe:
Orange
Größe UK:
S
Geschlecht:
Unisex
Größe EUR:
S
Material:
Polyester
Erfüllte Normen:
ANSI/ISEA 107 KLASSE 3:2, CE, GO/RT 3279 AUSGABE 8
EN-Normen:
EN20471
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpoloshirt s, 1248193, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Polohemden, RS PRO, S277ORRS, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Polo Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.