Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM LA-301 B/L LED-Anzeige 7-Segment, Rot 650 nm Zeichenbreite 4mm Zeichenhöhe 8mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246751
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LA-301VL
EAN/GTIN:
     5059043800424
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 650 nm
Zeichenbreite = 4mm
Zeichenhöhe = 8mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 7 x 5 x 11mm
Lichtstärke = 10 mcd
Grundfarbe = Schwarz
Verlustleistung = 320mW
Dezimale Gliederung = Rechts°C

7-Segment-LED, LA301 Serie, Rohm. LED-Anzeige mit 7 Segmenten Mit Dezimalpunktanzeige rechts Schwarzes SMD-Gehäuse Bleifreie Materialien
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
650 nm
Zeichenbreite:
4mm
Zeichenhöhe:
8mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
7 x 5 x 11mm
Lichtstärke:
10 mcd
Grundfarbe:
Schwarz
Verlustleistung:
320mW
Dezimale Gliederung:
Rechts°C
Weitere Suchbegriffe: 1246751, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, ROHM, LA301VL, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.