Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC20-N Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 3.6A 18W, EIN 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245536
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC20-05SN
EAN/GTIN:
     5059039732715
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 3.6A
Nennleistung = 18W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 52.5mm
Breite = 27.5mm
Tiefe = 23.5mm
Wirkungsgrad = 78%
Temperatur max. = +70°C

UL-Zulassung. MTBF gemäß MIL-HDBK 217F (+25 °C). Verringerung der Ausgangsleistung über 45 °C (40 °C für 5-V-Modell). Recom 20 W, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie RAC. Module für Platinenmontage mit Universaleingang Recom Serie RAC in einem kompakten Gehäuse in 2 Zoll x 1 Zoll. Die Serie RAC ist eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von platzkritischen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Kompaktes AC/DC-Netzteil Gehäuse für Leiterplattenmontage 3 kV ac Isolierung Geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen im Ausgang EMC gemäß EN 55022 Klasse B / EN 55024 Kurzschlussschutz Niedertemperaturbetrieb Schwingungsdämpfung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
3.6A
Nennleistung:
18W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
52.5mm
Breite:
27.5mm
Tiefe:
23.5mm
Wirkungsgrad:
78%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, 18w platinen netzteil, platinen netzteil, platinen schaltnetzteil 5v, 1245536, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC2005SN, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,61*
€ 38,35*
€ 5,90*
ab € 23,65*
€ 40,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 56 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 104 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1812124
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.