|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1245490 Herst.-Nr.: 2478 EAN/GTIN: 5059045487432 |
| |
|
|  |  |
 | Bilddiagonale = 2.4Zoll Display Technologie = Resistiver Touchscreen Kit-Klassifizierung = Anzeigemodul Kit-Name = TFT LCD Display Zum Einsatz mit = MicroSD-Buchse – ILI9341
2,4 Zoll Adafruit-TFT-LCD-Touchscreen-Abzweigplatine mit microSD-Buchse. Dieses 2,4"-TFT-Farbdisplay hat 4-fache helle weiße LED-Hinterleuchtung und 240 x 320 Pixel mit individueller RGB-Pixel-Steuerung. Es verfügt über einen resistiven Touchscreen zur Erkennung des Drucks der Finger überall auf dem Bildschirm. Der integrierte Controller verfügt über RAM-Pufferung, um den Mikrocontroller zu entlasten. Diese Display-Platine verfügt über zwei Modi: 8-Bit- und SPI. Bei Verwendung des 8-Bit-Modus benötigen Sie 8 digitale Datenleitungen und 4 oder 5 digitale Steuerungsleitungen zum Lesen und Schreiben auf dem Display. Der SPI-Modus erfordert nur 5 Stifte insgesamt (SPI-Daten ein, Daten aus, Uhr, Wahl und dc), ist jedoch langsamer als der 8-Bit-Modus. Zusätzlich sind 4 Stifte für den Touchscreen erforderlich (2 digitale, 2 analoge). Wenn Sie den SPI-Modus verwenden, können Sie auch den integrierten micro-SD-Kartensteckplatz nutzen. 4 x weiße LED-Hinterleuchtung mit Transistoranschluss, sodass Sie PWM zum Dimmen der Hinterleuchtung verwenden können Resistiver 4-Draht-Touchscreen Bildschirmabmessungen: 43 x 60 x 4 mm (1,7" x 2,4" x 0,16") Leiterplattenabmessungen: 53 x 60 x 4 mm (2,1" x 2,4" x 0,16") Gewicht: 30,5 g Weitere Informationen:  |  | Bilddiagonale: | 2.4Zoll | Display Technologie: | Resistiver Touchscreen | Kit-Klassifizierung: | Anzeigemodul | Kit-Name: | TFT LCD Display | Zum Einsatz mit: | MicroSD-Buchse – ILI9341 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1245490, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2478, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
|  |  |
| |