|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1245455 Herst.-Nr.: 1343 EAN/GTIN: 5059045546023 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Ultraschall-Entfernungssensor Vorgestelltes Gerät = USB Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = Maxbotix
Ultraschall-Entfernungsmessersensor Maxbotix HRUSB-EZ1. Das Modul HRUSB - MaxSonar - EZ 1 ™ ist ein kontaktloser Freiluft-Ultraschall-Entfernungsmessersensor, der Objekte in einem bestimmten Bereich erkennt. Er wird nicht durch die Farbe oder andere visuelle Eigenschaften des erkannten Objekts beeinträchtigt. Ultraschallsensoren messen die Zeit, in der ausgesendeter Ultraschall an Objekten in der Nähe reflektiert und zurückgeworfen wird. Auf der Grundlage dieser Zeit gibt der Sensor anschließend einen Entfernungswert aus. Grundfunktionen. Sensorfrequenz: 42 kHz. Entfernungsmessbereich: 300 bis 5000 mm. Näherungserkennungsbereich: 1 bis 5000 mm. Auflösung: 1 mm. Stufenlos einstellbare Verstärkung für die Regelung und Nebenkeulenunterdrückung. Zielgrößenkompensation. Interne Temperaturkompensation. Freilaufbetrieb sorgt für kontinuierliche Messung und Ausgabe von Entfernungsinformationen. Ausgangsformat: serielles USB auf micro-B-Steckverbinder. Mehrere Sensoren können in einem einzigen System verwendet werden. Entwickelt für geschützte Innenräume. Versorgung über USB-Verbindung. Abmessungen: 21,92 x 22,56 x 15,5 mm. Anwendungen: mobile Roboternavigation, Kollisionsvermeidung, Sicherheit, präzise Messung Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Ultraschall-Entfernungssensor | Vorgestelltes Gerät: | USB | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | Maxbotix |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1245455, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, ADAFRUIT INDUSTRIES, 1343, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |