Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
3D-Sensor
>
Artikel
ADAFRUIT HRLV-EZ1 Maxbotix Entwicklungskit, Ultraschall-Entfernungssensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1245450
Hersteller:
Adafruit
Herst.-Nr.:
984
EAN/GTIN:
5059045545507
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
3d sensor
Sensortechnik = Ultraschall-Entfernungssensor
Vorgestelltes Gerät = HRLV-EZ1
Kit-Klassifizierung = Modul
Kit-Name = Maxbotix
Ultraschall-Entfernungsmessersensoren Maxbotix Serie HRLV-EZx. Die Ultraschall-Entfernungsmesser der Serie HRLV-EZ von Maxbotix sind Hochleistungssensoren mit hoher Auflösung, ausgezeichneter Störunterdrückung, automatischer Kalibrierung und werksseitig eingestellter Strahlform. Diese kleinen, leichten Sensormodule besitzen drei Ausgänge: analoge Spannung, digitale PWM sowie serielle RS232- oder TTL-Daten. Zu den typischen Anwendungen gehören Näherungszonenerkennung, Personenerkennung, Entfernungssensoren für Roboter, Bewegungsmelder und Objekterkennung mit großer Reichweite. Drei Strahlmuster stehen zur Verfügung, wobei der breite Strahl am besten für die Erkennung kleiner Objekte und von Personen und der schmale Strahl für die Erkennung großer Objekte geeignet ist. ; 124-5449 124-5449 HRLV-MaxSonar-EZ0 Breiter Strahl ; 124-5450 124-5450 HRLV-MaxSonar-EZ1 Mittelbreiter Strahl ; 124-5451 124-5451 HRLV-MaxSonar-EZ4 Schmaler Strahl. Leistungsmerkmale:. Auflösung von 1 mm 10 Hz Erfassungsrate Maximale Reichweite: 5000 mm Interne Temperaturkompensation Kostengünstige Lösung, wo präzise Entfernungsergebnisse benötigt werden Arbeitet mit 2,5 V – 5,5 V Niedrige durchschnittliche Stromaufnahme von 3,1 mA Betriebstemperatur von 0 °C bis +65 °C Automatische Kalibrierung in Echtzeit (Spannung, Feuchtigkeit, Störungen in der Umgebung) Firmware-Filterung für bessere Störtoleranz und Clutter-Unterdrückung RoHS-konform
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall-Entfernungssensor
Vorgestelltes Gerät:
HRLV-EZ1
Kit-Klassifizierung:
Modul
Kit-Name:
Maxbotix
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Sensorik
Weitere Suchbegriffe:
1245450
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Entwicklungstools Sensorik
,
ADAFRUIT INDUSTRIES
,
984
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Sensor Development Tools
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Harwin
M20-9990846
€ 0,388*
Zubehör
XP Power VER05 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 5W, 100V ac, 5V dc / 1A, Universal-Stecker
XP Power
VER05US050-MB
€ 9,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.