|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1245448 Herst.-Nr.: 982 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Ultraschall-Entfernungssensor Vorgestelltes Gerät = LV-EZ4 Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = Maxbotix
Ultraschall-Entfernungsmessersensoren Maxbotix Serie LV-EZx. LV - MaxSonar - EZ ™-Module sind kontaktlose Freiluft-Ultraschall-Entfernungssensoren, die Objekte in einem bestimmten Bereich erkennen. Diese Sensoren werden nicht durch die Farbe oder andere visuelle Eigenschaften des erkannten Objekts beeinträchtigt. Ultraschallsensoren messen die Zeit, in der ausgesendeter Ultraschall an Objekten in der Nähe reflektiert und zurückgeworfen wird. Auf der Grundlage dieser Zeit gibt der Sensor anschließend einen Entfernungswert aus. Grundfunktionen. Sensorfrequenz: 42 kHz Max. Erfassungsrate: 20 Hz Objektreichweite: 150 bis 6000 mm Stufenlos einstellbare Verstärkung für die Regelung und Nebenkeulenunterdrückung Erhältlich in fünf Versionen mit unterschiedlichen voreingestelltem Strahlmuster Ausgelöster Betrieb sorgt für einmalige Entfernungserfassung Freilaufbetrieb sorgt für kontinuierliche Messung und Ausgabe von Entfernungsinformationen Ausgangsschnittstellen sind gleichzeitig aktiv Ausgangsformate: serielles UART, analog (Vcc/512)/Zoll, PWM (147 μs/Zoll) Erlernt Ringdown-Muster, wenn der Befehl zur Bereichswahl erfolgt Mehrere Sensoren können in einem einzigen System verwendet werden Entwickelt für geschützte Innenräume Versorgung: +2,5 V bis +5,5 V dc @ 2 mA typischer Stromstärke Abmessungen: 19,9 x 22,1 x 15,5 mm Anwendungen: mobile Roboternavigation, Kollisionsvermeidung, Sicherheit. RS-Produktcodes. 124-5445 124-5445 LV-MaxSonar-EZ0 Breitester und empfindlichster Strahl, Erkennung von Menschen bis 3000 mm 124-5441 124-5441 LV-MaxSonar-EZ1 Am meisten verbreiteter Sensor, Erkennung von Menschen bis 2400 mm 124-5446 124-5446 LV-MaxSonar-EZ2 Weniger empfindlich als EZ1, Erkennung von Menschen bis 1800 mm 124-5447 124-5447 LV-MaxSonar-EZ3 Ausgezeichnete Unterdrückung von seitlich liegenden Objekten, Erkennung von Menschen bis 1500 mm 124-5448 124-5448 LV-MaxSonar-EZ4 Beste Unterdrückung von seitlich liegenden Objekten, Erkennung von Menschen bis 1200 mm Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Ultraschall-Entfernungssensor | Vorgestelltes Gerät: | LV-EZ4 | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | Maxbotix |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1245448, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, ADAFRUIT INDUSTRIES, 982, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |