Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer LVPECL SMD 16-Pin QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikebene-Umsetzer LVPECL SMD 16-Pin QFN
Artikel-Nr.:
     108EL-1245341
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB4L52MNG
EAN/GTIN:
     5059042043174
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
SMD Übertrager
Impulstransformator
Logikfamilie = LVPECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 25mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -25mA
Übertragung = CML, ECL, LVCMOS, LVDS, LVTTL auf LVPECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 500ps
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,375 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ECL-Flipflops, Verschlüsse und Schieberegister, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVPECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
25mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-25mA
Übertragung:
CML, ECL, LVCMOS, LVDS, LVTTL auf LVPECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
500ps
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,375 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, flip flop, 1245341, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, NB4L52MNG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,17*
  
Preis gilt ab 123 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 123 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 123 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 246 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 615 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 1230 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 61500 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.