| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1244502 Herst.-Nr.: 82-5151.1000.B001 EAN/GTIN: 5059040046078 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 240V Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP65, IP67 Serie = 82 Kontaktnennstrom = 3A Kontaktmaterial = Silberlegierung Beschriftung = ON / OFF
Nicht beleuchteter vandalensicherer Edelstahlschalter, Serie 82, EAO. Nicht beleuchteter vandalensicherer Schalter der Serie 82 von EAO mit Gehäuse aus Edelstahl Die Serie 82 wurde für Stoßfestigkeit gemäß IK10 und Abdichtung gemäß IP67 entwickelt; dadurch eignet sie sich für exponierte öffentliche Anwendungen. Die Serie 82 wird wahlweise mit versilberten oder vergoldeten Kontakten angeboten, um zuverlässige Schaltung für Spannungen und Ströme im niederen Bereich zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile Vandalensicher: Stoßfestigkeit gemäß IK10 und frontaler Schutz bis IP67. Optionale Beleuchtung und Lasermarkierung verfügbar. Ausgezeichnetes, präzises Feedback durch Druckbetätigung. > 1 Million Betriebszyklen. Typische Anwendungen: Freiliegende öffentliche Bereiche. Medizintechnische Geräte. Audio- und Videogeräte. Gebäudeverwaltung. Maschinen und Fabrikanlagen. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 240V | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Serie: | 82 | Kontaktnennstrom: | 3A | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Beschriftung: | ON / OFF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip65, 1244502, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8251511000B001, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 16,01* | € 27,49* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,28* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|