Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity OJ Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 3A 5V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244473
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     OJ-SH-105LM,000
EAN/GTIN:
     5056282826895
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Schaltspannung AC max. = 277V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 18.2mm
Spulenwiderstand = 125Ω
Spulenleistung = 200mW
Betriebstemperatur max. = +90°C

UL, CSA, VDE. Serie RT1 - High Inrush-Relais / bistabil. 16 A @ 250 Vac Ein- und Ausschaltvermögen gemäß IEC 60669-1 Verstärkte Isolierung Kriechstrecke und -abstand: 10 mm 5 mm Stiftabstand Anwendungen umfassen Beleuchtungssysteme, Bewegungssensoren, Glühfaden- und Glühlampenlasten, Motoren usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Schaltspannung AC max.:
277V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
18.2mm
Spulenwiderstand:
125Ω
Spulenleistung:
200mW
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1244473, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, OJSH105LM,000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,72*
1 Tag
34
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 2,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.