Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear dimmbar, 14 W / 230V, 1800 lm, R7S Sockel, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear dimmbar, 14 W / 230V, 1800 lm, R7S Sockel, 4000K
Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear dimmbar, 14 W / 230V, 1800 lm, R7S Sockel, 4000K
Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear dimmbar, 14 W / 230V, 1800 lm, R7S Sockel, 4000K
Artikel-Nr.:
     108EL-1244335
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696578810
EAN/GTIN:
     5059045493143
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Lampensockel = R7S
Leistung = 14 W
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 100W
dimmbar = Ja
Lampenform = Linear
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 1800 lm
Länge = 118 mm
Durchmesser = 29mm
Lebensdauer = 15000h
Farbwiedergabe = 80

R7S-Lampe Philips CorePro Linear. Die Philips CorePro R7S liefert ein hochwertiges Licht und ist als direkter Ersatz für eine gleichwertige Halogenlampe (z. B. G9 oder R7S) geeignet. Die R7S liefert sofortiges Licht im eingeschalteten Zustand, das dem einer Halogenlampe ähnelt. Philips LED-Technologie kann durch bessere Effizienz bis zu 90 % Energie sparen und reduziert die Wartungskosten durch eine Lebensdauer von 15000 Stunden ohne Kompromisse bei der Lichtqualität. Eigenschaften und Vorteile. R7S LED Wirkungsgrad bis 90 % Eine Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden Dimmbar Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Lampensockel:
R7S
Leistung:
14 W
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
100W
dimmbar:
Ja
Lampenform:
Linear
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
1800 lm
Länge:
118 mm
Durchmesser:
29mm
Lebensdauer:
15000h
Farbwiedergabe:
80
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, r7s led leuchtmittel stabform, leuchtmittel g9 led, leuchtmittel g9, 1244335, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 8718696578810, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.