|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1244150 Herst.-Nr.: CY8CKIT-030A EAN/GTIN: 5059040034952 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Technologie = PsoC Name der Prozessorfamilie = PsoC Teilenummer des Prozessors = CY8C3866AXI-040 Prozessortyp = MCU
CY8CKIT-030 PSoC 3-Entwicklungskit, Cypress. Das CY8CKIT-030 PSoC 3-Entwicklungskit ermöglicht die Entwicklung präziser analoger und energiesparender Designs mit PSoC 3 mit der PSoC Creator- oder PSoC Programmer-Software. PSoC 3 ist eine programmierbare System-on-Chip-Plattform für 8-Bit- und 16-Bit-Anwendungen. Das Kit verfügt über ein integriertes Programmiergerät/Debugger, mit der Sie den PSoC 3 ohne eine Verbindung mit Miniprog3 programmieren können. Inhalt des Kits. PSoC 3-Entwicklungsplatine LCD-Zeichendisplay Standard-USB-Typ-A-an-Mini-B-Kabel Schnellstartübersicht Kit-CD, die Folgendes enthält: PSoC Creator, PSoC Programmer, Projekte und Dokumentation Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Technologie: | PsoC | Name der Prozessorfamilie: | PsoC | Teilenummer des Prozessors: | CY8C3866AXI-040 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1244150, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Infineon, CY8CKIT030A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |