Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 2-reihig, Raster 6.35mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243491
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1969814-1
EAN/GTIN:
     5056282826376
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
te connectivity steckergehäuse 6-po...
Serie = Universal MATE-N-LOK
Raster = 6.35mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 19.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

Glühdraht-konforme Universal MATE-N-LOK Leiterplattenleisten-Steckverbinder von TE Connectivity. Glühdraht-konforme Universal MATE-N-LOK Leiterplattenleisten-Steckverbinder von TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleisten für den Betrieb gemäß der neuesten Glühdrahtprüfung (GWT) gemäß IEC 60335-1 und gemäß den Anforderungen von UL 94 V-0. Diese Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleisten haben ein Rastermaß von 6,35 mm und bestehen aus speziellem Glühdraht-konformem Material mit einer hohen Entflammbarkeitsklasse. Formschlüssige Verriegelungen dieser Universal MATE-N-LOK-Stiftleisten sorgen für eine sichere Verbindung und verhindern ein versehentliches Trennen aufgrund von starken Vibrationen oder Stößen. Die Stiftleisten sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und eine Wabenbauweise bietet eine verbesserte Sicherheit. Diese Glühdraht-konformen Universal MATE-N-LOK Stiftleisten sind entweder mit Stift- oder Buchsenkontakten erhältlich und passen für das Glühdraht-konforme Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse. Die folgenden Stiftleisten haben Stiftkontakte: Best.-Nr. ; 124-3471 124-3471 , ; 124-3473 124-3473 , ; 124-3474 124-3474 , ; 124-3477 124-3477 , ; 124-3478 124-3478 , ; 124-3481 124-3481 , ; 124-3482 124-3482 , ; 124-3485 124-3485 , ; 124-3486 124-3486 , ; 124-3487 124-3487 , ; 124-3491 124-3491 , ; 124-3493 124-3493 , ; 124-3496 124-3496 Die folgenden Stiftleisten haben Buchsenkontakte: Best.-Nr. ; 124-3475 124-3475 , ; 124-3476 124-3476 , ; 124-3479 124-3479 , ; 124-3480 124-3480 , ; 124-3483 124-3483 , ; 124-3484 124-3484 , ; 124-3489 124-3489 , ; 1
Weitere Informationen:
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Raster:
6.35mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
19.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, 1243491, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 19698141, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 1,27*
1 Tag
400
1
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,468*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1644055-2
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.