| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1243355 Herst.-Nr.: 2907064 EAN/GTIN: 4055626204666 |
| |
|
| | |
| Messfunktion = Strom, Widerstand, TC, Spannung Anzeigentyp = LCD Ausschnitt-Höhe = 45mm Ausschnitt-Breite = 92mm Anzahl der Stellen = 5 Temperatur min. = -20°C Temperatur max. = +60°C Messgerätetyp = Elektrisch
Multifunktionale Prozessanzeige. Professionelle Serie multifunktionaler Prozessanzeigen mit digitalem Display von Phoenix Contact. Die Prozessanzeige wurde zur Überwachung und Anzeige von analogen Messdaten entwickelt. Die Universaleingänge ermöglichen den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Grenzwerte können überwacht und Relais können geschaltet werden. Der analoge Ausgang ermöglicht die Übertragung von Prozesssignalen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Weitere Informationen: | | Messfunktion: | Strom, Widerstand, TC, Spannung | Anzeigentyp: | LCD | Ausschnitt-Höhe: | 45mm | Ausschnitt-Breite: | 92mm | Anzahl der Stellen: | 5 | Temperatur min.: | -20°C | Temperatur max.: | +60°C | Messgerätetyp: | Elektrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1243355, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Phoenix Contact, 2907064, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,81* | € 409,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 378,15* | € 413,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 378,54* | € 415,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 385,20* | € 421,74* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 633,59* | € 694,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|