Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP CMOS, TTL SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242357
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9600D,112
EAN/GTIN:
     5059041742924
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
IC Interface
Logikfamilie = CMOS, TTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm

Peripheriegeräte mit seriellem Ein-/Ausgang, NXP
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS, TTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, buffer, 1242357, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, NXP, PCA9600D,112, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,36*
3
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,98*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,76*
9 Tage
8
5
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.