Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT / 150 A ±20V max., 600 V 750 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi IGBT / 150 A ±20V max., 600 V 750 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1241337
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FGY75N60SMD
EAN/GTIN:
     5059042548150
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
on semiconductor igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 150 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 750 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 15.87 x 4.82 x 20.32mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Diskrete IGBTs, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
150 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
750 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
15.87 x 4.82 x 20.32mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 1241337, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FGY75N60SMD, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,2502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,60834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,36*
€ 164,6484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,5802*
€ 161,34044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,34*
€ 156,2946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,2502*
€ 139,52774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,2502*
€ 128,81774
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.