Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
Abwärtswandler
>
Artikel
STMicroelectronics Evaluierungsplatine Abwärtswandler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1241199
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-ISA178V1
EAN/GTIN:
5059042121025
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungskit
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärtswandler
STEVAL-ISA178V1 VIPer01 Evaluierungsplatine der Abwärtswandlertopologie. Die STEVAL-ISA178V1-Platine ist ein Hochspannungs-Abwärtswandler basierend auf der VIPer01-Einheit. Diese Entwicklungsplatine ist eine kompakte Lösung für AC/DC-Netzteile. Sie bietet Spannungsumwandlung von Hauptnetzspannung auf 5 V Ausgangsspannung. Die VIPER01-Einheiten sind Teil der VIPerPlus-Produktfamilie. Es handelt sich um Hochspannungswandler mit einem 800 V Leistungs-MOSFET und PWM-Strommodus-Controller.. Eigenschaften und Vorteile Abwärtswandlertopologie Kompakte Platine Geringe Stromaufnahme Schutz vor Impulssprüngen Fünf-Sterne-Energieeffizienz für den lastfreien Betrieb (PIN_no_load ; 20 mW @ 230 V ac) Erfüllt die Anforderungen von ErP Los 6 Stufe 2 für Haushalts- und Bürogeräte Konform mit den 10% Lasteffizienz- und durchschnittlichen 4-Punkt-Aktivmodus-Wirkungsgradzielen, die von der europäischen CoC Ver. 5 Stufe 2 vorgeschrieben sind Erfüllt leitungsgebundene elektromagnetische Störungen gemäß IEC55022 Klasse B selbst mit reduziertem EMI-Filter Robuste VIPer01 800V Stoßentladungstechnologie und integrierter Schutz gewährleisten höhere Systemzuverlässigkeit CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Abwärtswandler
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklerboard
,
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
step down converter
,
1241199
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
,
STMicroelectronics
,
STEVALISA178V1
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,71*
€ 45,27*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,13*
€ 47,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 53,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 229625 VERST. ARMBAND, METALL, 10MM KNOPF, 2M
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
€ 57,01*
Zubehör
EDSYN LP 20 PIXTER VAKUUMPIPETTE LP20 PIXTER
Edsyn
LP 20 PIXTER
€ 54,63*
Zubehör
STMicroelectronics AC/DC-Wandler 30 V 5 V SMD, SSOP 10-Pin 5 x 4 x 1.5mm
ST Microelectronics
VIPER013XSTR
€ 0,84*
Zubehör
STMICROELECTRONICS VIPER011XS AC/DC-WANDLER BUCK-BOOST/FLYBACK SSOP-10
ST Microelectronics
VIPER011XS
€ 1,263*
Zubehör
STMICROELECTRONICS VIPER012LS AC/DC-WANDLER BUCK-BOOST/FLYBACK SSOP-10
ST Microelectronics
VIPER012LS
€ 1,261*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.