Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
STMicroelectronics Evaluierungsplatine AC/DC-Konverter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1241193
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-ISA172V2
EAN/GTIN:
5059042114935
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = AC/DC-Konverter
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
STEVAL-ISA172V2 AC-DC D-SMPS Evaluierungsplatine für STM32F334. Die STEVAL-ISA172V2 von STMicroelectronics ist eine digitale Evaluierungsplatine mit AC/DC-Netzteil (D-SMPS) Die Platine verfügt über zwei Leistungsteile, eine 2-phasige Interleaved-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und einen DC/DC-Wandler mit Vollbrücke. Die beiden Bereiche werden jeweils von einem STM32F334-Mikrocontroller gesteuert.. Eigenschaften und Vorteile Eingangsspannung: 90 V bis 264 V Ausgangsspannung: 48 V oder 52 V, max. Ausgangsstrom: 42 A AC-Eingangsfrequenz: 45 Hz bis 65 Hz Nennausgangsleistung: 2 kW Interleaved-PFC-Stufe PFC-Schaltfrequenz: 60 kHz Modussteuerung für PFC-Durchschnittsstromverbrauch Cycle-by-Cycle-PFC-Stromregelung Maximaler Leistungsfaktor: 0,99 DC/DC-Stufe: phasenverschobene Vollbrücken-Nullspannungsschaltung (ZVS) mit synchroner Gleichrichtung DC/DC-Schaltfrequenz: 100 kHz Gesamtwirkungsgrad: 80-PLUS-Platinum-Stufe HF-Transformator-Isolationsspannung: 4 kV Zwangskühlung mit Luftstrom-Drehzahlmodulation gemäß der Ausgangsleistung Übertemperaturschutz Ausgangs-Kurzschlussschutz PFC-Steuerung und DC-DC-Steuerung: Management durch das STM32F334C8-System PFC-Leistungsstufe basierend auf MDmesh M2 Power MOSFETs und SiC-Dioden DC-DC-Leistungsstufe basierend auf MDmesh DM2 Power MOSFETs Synchrone Gleichrichtung basierend auf STripFET Power MOSFETs Aktive Klemmstromkreise basierend auf MDmesh DM2 Power MOSFETs EMV-Filter für die Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
AC/DC-Konverter
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Leistungsfaktorkorrektur
,
leistungsfaktorkorrektur
,
1241193
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
,
STMicroelectronics
,
STEVALISA172V2
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 644,28*
€ 722,09*
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,41*
€ 722,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 745,22*
€ 809,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,09*
€ 859,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,35*
€ 848,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 229987 ARMBAND SET, BLAU/GELB 2M 1X10MM/4MM
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
€ 36,10*
Zubehör
EDSYN LP200. VAKUUMPINZETTE ANTISTATISCH
Edsyn
LP200.
€ 75,52*
Zubehör
STMicroelectronics AC/DC-Wandler 23,5 V 800 V THT, PDIP 7-Pin 10.16 x 8.26 x 4.95mm
ST Microelectronics
VIPER27HN
€ 0,86*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STM32F334C8T7 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 72MHZ, LQFP-48
ST Microelectronics
STM32F334C8T7
€ 5,79*
Zubehör
STMICROELECTRONICS VIPER27HDTR AC/DC-WANDLER, OFFLINE, 115KHZ, NSOIC-16
ST Microelectronics
VIPER27HDTR
€ 1,489*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.