Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperaturanzeige Tafelmontage Keine Ausgang/ 0 1→ V, 0 →10 V, 0 →20 mA, 4 →20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperaturanzeige Tafelmontage Keine Ausgang/ 0 1→ V, 0 →10 V, 0 →20 mA, 4 →20 mA
RS PRO Temperaturanzeige Tafelmontage Keine Ausgang/ 0 1→ V, 0 →10 V, 0 →20 mA, 4 →20 mA
RS PRO Temperaturanzeige Tafelmontage Keine Ausgang/ 0 1→ V, 0 →10 V, 0 →20 mA, 4 →20 mA
RS PRO Temperaturanzeige Tafelmontage Keine Ausgang/ 0 1→ V, 0 →10 V, 0 →20 mA, 4 →20 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1241074
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241074
EAN/GTIN:
     5056279004558
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Ausgangstyp = Keine
Versorgungsspannung = 24 V ac
Größe = 77 x 35mm
Anzahl der Eingänge = 4
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP20, IP65
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Schraube

Digitale Prozessanzeige RS Pro – Linearer Eingang. Die Prozessanzeige von RS Pro hat einen linearen mA- und V-Eingang, der für eine genaue Anzeige von Prozessdaten skaliert wird. Die Anzeige besitzt auswählbare Eingangstypen und bietet eine leicht einstellbare Abtastzeit. Sie bietet mehrere Anzeigeoptionen und kann leicht an Ihre speziellen Anforderungen angepasst werden. Eigenschaften und Vorteile. Nur Anzeige, keine Ausgänge. 35 x 77 mm Größe LCD-Anzeige, 4-stellig Linearer Gleichstromeingang (0–20 mA, 4–20 mA, 0–1 V, 0–10 V) Einstellbare Displayskala zwischen –1999 und 4000 Dezimalpunkteinstellung – Null bis drei Dezimalstellen Prozesseinheit kann angezeigt werden Benutzerkalibrierung Frei wählbare Abtastzeit Speicherung von Max.- und Min.-Messwerten Max.- oder Min.-Anzeigemodi Hohe und niedrige Alarmgrenzen CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Keine
Versorgungsspannung:
24 V ac
Größe:
77 x 35mm
Anzahl der Eingänge:
4
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP20, IP65
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: 1241074, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, RS PRO, EI20410249, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.