Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1239710 Herst.-Nr.: 43551 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DVD-Typ = DVD+R Anzahl = 100 Kapazität = 4,7 GB Verpackung = Spindel Maximal unterstützte Geschwindigkeit = 16X
Verbatim 16x DVD Mattsilber. Die beschreibbare Verbatim DVD 16x mit moderner AZO-Technologie liefert Aufzeichnungen in überlegener Qualität. Ideal für die Weitergabe von Computerdaten, Videos, Fotos und Musik. 4,7 GB Geschwindigkeit: 16x Mithilfe moderner AZO-Technologie hergestellt 100er-Pack-Spindel Mattsilber Weitere Informationen: | | DVD-Typ: | DVD+R | Anzahl: | 100 | Kapazität: | 4,7 GB | Verpackung: | Spindel | Maximal unterstützte Geschwindigkeit: | 16X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd +r 4,7 gb spindel verbatim, dvd, verbatim dvd, 1239710, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CD-Rohlinge, DVDs und Blu-Ray-Rohlinge, Verbatim, 43551, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Blank CDs, DVDs & Blu-Ray Disks |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 22,95* | € 30,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 22,81* | € 30,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 8,00* | ab € 23,22* | € 31,02* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 23,13* | € 31,04* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Spindel | € 8,95* | ab € 26,79* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 100 Stück (ab € 0,2679* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|