Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R Rohlinge, 4,7 GB, 50 Stk. Spindel 16X


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239708
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD-Typ = DVD-R
Anzahl = 50
Kapazität = 4,7 GB
Verpackung = Spindel
Maximal unterstützte Geschwindigkeit = 16X
Bedruckbar = Ja

Verbatim DVD+R AZO, für Breitformat-Tintenstrahldruck geeignet, kein Markenaufdruck. Die Verbatim DVD+R ist für Breitformat-Tintenstrahldruck geeignet und eine beschreibbare DVD mit überlegener Aufnahmequalität. Ideal für die Weitergabe von Computerdaten, Videos, Fotos und Musik. Kapazität: 4,7 GB Geschwindigkeit: 16x Verpackungsart: 50er-Spindel Oberfläche: breiter Tintenstrahldrucker Druckbereich: 21 mm bis 118 mm AZO-Aufzeichnungsschicht für optimale Aufzeichnungsqualität
Weitere Informationen:
DVD-Typ:
DVD-R
Anzahl:
50
Kapazität:
4,7 GB
Verpackung:
Spindel
Maximal unterstützte Geschwindigkeit:
16X
Bedruckbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-r spindel, dvd, verbatim dvd, 1239708, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CD-Rohlinge, DVDs und Blu-Ray-Rohlinge, Verbatim, 43533, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Blank CDs, DVDs & Blu-Ray Disks
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 12,14*
€ 16,41*
2 Tage
40
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 12,17*
€ 16,46*
2 Tage
169
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 16,80*
3 Tage
13
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 16,82*
Lager 108
pro Spindel
€ 8,95*
ab € 15,09*
€ 20,77*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 20,77*
€ 24,72
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 20,48*
€ 24,37
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 19,70*
€ 23,44
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 18,76*
€ 22,32
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 17,12*
€ 20,37
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 15,09*
€ 17,96
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,3018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761206
ab € 11,05*
Ähnlich
Verbatim
43448
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.