Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1239655
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 70-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Messfunktion = Strom, Spannung
Anzeigentyp = TFT
Ausschnitt-Höhe = 117mm
Ausschnitt-Breite = 180mm
Tiefe = 18.1mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C
Messbereich = 4 → 20 mA, -40 → +40V
Messgerätetyp = Digital

7"-Display mit Analog-, Digital-, PWM- und seriellen Schnittstellen
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Spannung
Anzeigentyp:
TFT
Ausschnitt-Höhe:
117mm
Ausschnitt-Breite:
180mm
Tiefe:
18.1mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Messbereich:
4 → 20 mA, -40 → +40V
Messgerätetyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, voltmeter lascar, graphische displays, 1239655, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Lascar, SGD70A, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 301,53*
€ 320,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 314,55*
€ 354,93*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 374,33*
€ 415,34*
€ 5,90*
ab € 366,44*
€ 422,15*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 404,65*
€ 444,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
S70-TP
ab € 26,64*
Zubehör
Lascar
SGD 70-A-DK+
ab € 490,11*
Zubehör
Lascar
S70-CAN
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.