Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-2234BL W/CA-05A LCD Tachometer, 10U/min → 99999U/min, ±0,05 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DT-2234BL W/CA-05A LCD Tachometer, 10U/min → 99999U/min, ±0,05 %
RS PRO DT-2234BL W/CA-05A LCD Tachometer, 10U/min → 99999U/min, ±0,05 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1238771
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238771
EAN/GTIN:
     5056279002912
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Kategorie = Laser
Batterietyp = 1,5 V AA
Anzeigentyp = LCD
Abmessungen = 72 x 37 x 190mm
Gewicht = 250g
Höhe = 190mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Geschwindigkeit max. = 99999U/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Geschwindigkeit min. = 10U/min
Breite = 37mm

Vor Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Die Sicherheitsanforderungen für Laser der Klasse II sind ausführlich in der Norm BS EN 60825:1992 beschrieben, die die Norm BS17192:1989 ersetzt. Tagekoffer. Elektronisch, digital. 5-stellige Drehzahlmesser mit Laser für genaues Zielen Direktes Ablesen der Umdrehungen/Min Letzter Wert, Min., Max. aus Speicher abrufbar Reflektierende Zielbänder im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Kategorie:
Laser
Batterietyp:
1,5 V AA
Anzeigentyp:
LCD
Abmessungen:
72 x 37 x 190mm
Gewicht:
250g
Höhe:
190mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Geschwindigkeit max.:
99999U/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Geschwindigkeit min.:
10U/min
Breite:
37mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro tachometer, drehzahl messgerät, 1238771, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, RS PRO, DT2234BLWCA05A, Test & Measurement, Speed Test & Measurement, Tachometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 77,61*
€ 87,64*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 146,01*
€ 180,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9176588
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.