| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1235765 Herst.-Nr.: 1235765 EAN/GTIN: 5056279000000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleifpapier-Typ = Schleifblock Korngröße = P60 Klasse = Mittel Länge = 80mm Breite = 50mm
RS Pro Schleifschwammblöcke. RS Pro Schleifblöcke sind nicht schmierende, biegsame Gummiblocks, die mit gleichmäßig schleifenden Partikeln gefüllt sind. Erhältlich in Grob, Mittelfein und Extrafein. Die Blöcke können nass oder trocken verwendet und zur Reinigung von komplizierten Formen zugeschnitten werden. Ideal für Edelstahl, Messing, Aluminium, Kunststoff und Keramik. Eigenschaften und Vorteile:. Reinigungs-/Polierblock, Scheuermittel, Gummi Abriebfeste flexible Gummiblöcke mit gleichmäßig verteilten Schleifteilchen Können nass oder trocken verwendet werden Können zur Reinigung von komplizierten Formen zugeschnitten werden Abmessungen: 80 mm x 50 mm x 20 mm Erhältlich in vier verschiedene Sorten Flexibel Bequem zu halten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schleifpapier-Typ: | Schleifblock | Korngröße: | P60 | Klasse: | Mittel | Länge: | 80mm | Breite: | 50mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz gummi, gummi schleifklotz, handschleifklotz korn 60, 1235765, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, RS PRO, 692794, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |