Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations Power Switch IC Offline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235393
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK606PG
EAN/GTIN:
     5059045162070
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Netzschalter-Typ = Offline
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 7
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 9.83 x 6.6 x 3.68mm

LinkSwitch-II, Power Integrations. Der LinkSwitch-II vereinfacht Designs von CV/CC-Ladegeräten mit geringer Leistungsaufnahme dramatisch, da er Optokoppler und sekundären Steuerschaltkreis überflüssig macht. Das Bauteil führt ein revolutionäres Steuerverfahren ein, das sich durch eine sehr dichte Ausgangsspannungs- und Stromregelung auszeichnet, die Transformator- und interne Parametertoleranzen sowie Eingangsspannungsveränderungen ausgleicht. Erfüllt mühelos alle Energieeffizienzbestimmungen weltweit Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb ; 200 mW bei 230 Vac und bis unter 30 mW mit optionaler externer Vorspannung Die Ein-/Aus-Steuerung überzeugt durch einen konstanten Wirkungsgrad auch bei sehr geringen Lasten - ideal für CEC- und ENERGY STAR 2.0-Bestimmungen Keine Stromfühlerwiderstände – maximiert den Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Offline
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
7
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
9.83 x 6.6 x 3.68mm
Weitere Suchbegriffe: 1235393, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Power Integrations, LNK606PG, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,49*
2 Tage
629
1
€ 14,99*
ab € 0,651*
€ 1,537*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.