|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1235387 Herst.-Nr.: LNK603PG EAN/GTIN: 5059045231585 |
| |
|
|  |  |
 | Netzschalter-Typ = Offline Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DIP Pinanzahl = 7 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Abmessungen = 9.83 x 6.6 x 3.68mm
LinkSwitch-II, Power Integrations. Der LinkSwitch-II vereinfacht Designs von CV/CC-Ladegeräten mit geringer Leistungsaufnahme dramatisch, da er Optokoppler und sekundären Steuerschaltkreis überflüssig macht. Das Bauteil führt ein revolutionäres Steuerverfahren ein, das sich durch eine sehr dichte Ausgangsspannungs- und Stromregelung auszeichnet, die Transformator- und interne Parametertoleranzen sowie Eingangsspannungsveränderungen ausgleicht. Erfüllt mühelos alle Energieeffizienzbestimmungen weltweit Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb ; 200 mW bei 230 Vac und bis unter 30 mW mit optionaler externer Vorspannung Die Ein-/Aus-Steuerung überzeugt durch einen konstanten Wirkungsgrad auch bei sehr geringen Lasten - ideal für CEC- und ENERGY STAR 2.0-Bestimmungen Keine Stromfühlerwiderstände – maximiert den Wirkungsgrad Weitere Informationen:  |  | Netzschalter-Typ: | Offline | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DIP | Pinanzahl: | 7 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Abmessungen: | 9.83 x 6.6 x 3.68mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1235387, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Power Integrations, LNK603PG, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs |
|  |  |
| |