Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial MSD EV-Service-Trennschalter für HV-Akkupack 630A IP67, IP69K -40°C / +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial MSD EV-Service-Trennschalter für HV-Akkupack 630A IP67, IP69K -40°C / +70°C
Amphenol Industrial MSD EV-Service-Trennschalter für HV-Akkupack 630A IP67, IP69K -40°C / +70°C
Amphenol Industrial MSD EV-Service-Trennschalter für HV-Akkupack 630A IP67, IP69K -40°C / +70°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1235223
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSDM6302
EAN/GTIN:
     5059041035750
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Trennschalter
Nennstrom = 630A
Zur Verwendung mit = HV-Akkupack
Schutzart = IP67, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = MSD
Erfüllte Normen = LV215, USCAR2, USCAR37
Schnappverschluss-Kontakt = 2-stufiger Hebel
Montagetyp = Flanschmontage
Höhe = 103mm
Breite = 105.5mm
Tiefe = 62mm
Ausrichtung = Gerade

MSD-Stecker mit HVIL. Dieser Manual Service Disconnect (MSD) von Amphenol ist für das Laden von Hybridfahrzeugen (PHEV) vorgesehen und verfügt über eine Hochspannungs-Verriegelungsschleife (HVIL). Der Stecker verfügt über einen zweistufigen Hebel, um den HVIL-Stromkreis vor der Trennung der Hochspannungskontakte zu öffnen. Der MSD bietet eine Trennung für interne Hochspannungs-Akkupacks ohne Spezialwerkzeuge bei gleichzeitigem Schutz des Akkus vor Kurzschluss. Mit einem hohen Grad von Schutz vor eindringenden Medien bietet dieser MSD eine sichere und zuverlässige Lösung für die PHEV-Wartung. Eigenschaften und Vorteile. Lebensdauer von über 50 Steckzyklen Passend für die Schutzart IP67, IP6K9K Betriebstemperatur: –40°C bis 70°C Normen: USCAR-2. USCAER-37, LV-215
Weitere Informationen:
Nennstrom:
630A
Zur Verwendung mit:
HV-Akkupack
Schutzart:
IP67, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
MSD
Erfüllte Normen:
LV215, USCAR2, USCAR37
Schnappverschluss-Kontakt:
2-stufiger Hebel
Montagetyp:
Flanschmontage
Höhe:
103mm
Breite:
105.5mm
Tiefe:
62mm
Ausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 630 a, akku packs, 1235223, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Service-Trennschalter, Amphenol Industrial, MSDM6302, Connectors, Automotive Electrical Connectors, EV Service Disconnects
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MSDF000F
ab € 98,66*
Zubehör
Amphenol
MSDF000R
ab € 74,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.