| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1234865 Herst.-Nr.: VEL36US240-US-JA EAN/GTIN: 5059039994984 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ A Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +45°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = US-Netzstecker Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 36W Energieeffizienzklasse = VI
XP Power – AC/DC-Netzteile Serie VEL36. Die Serie VEL36 von XP Power bietet eine hervorragende Auswahl von steckbaren 36-W-Netzteilen, die alle eine Effizienz der Klasse VI aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile weisen Ausgangsspannungen von 12 V bis 24 V auf und verfügen alle über eine Klasse-II-Konstruktion. Die Serie verfügt außerdem über einen Universaleingang, feste Netzsteckverbinder und extrem niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast. 36 W, steckbare Netzteile Energieeffizienzklasse VI Feste Netzsteckverbinder Ausgangsspannungen von 12 V bis 24 V Klasse-II-Konstruktion Universaleingang Europäischer CoC, Stufe 2 Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Steckernetzteil | Steckertyp: | Typ A | Ausgangsspannung: | 24V dc | Ausgangsstrom: | 1.5A | Temperatur max.: | +45°C | Ausgangsanschluss: | 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) | Eingangsanschluss: | US-Netzstecker | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 36W | Energieeffizienzklasse: | VI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v 1500ma, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1234865, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VEL36US240USJA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |