Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234810
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6003-2Z/C3GJN
EAN/GTIN:
     5059041031288
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig skf
Innendurchmesser = 17mm
Außendurchmesser = 35mm
Axiallager-Breite = 10mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.25kN
Dynamische Traglast = 6.37kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6003

Hitzebeständiges Kugellager mit tiefen Rillen von SKF. SKF-Kugellager wurden entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit, geringere Komplexität und geringere Umweltbelastung bei hohen Betriebstemperaturen zu gewährleisten. Leistungsmerkmale: Ausgezeichnete Leistung bei Anwendungen unter heißen Bedingungen, in trockenen Umgebungen und mit geringer Drehzahl Temperaturbereich –30 °C bis 150 °C Geeignet für hohe und sehr hohe Geschwindigkeiten Stahl/Keramik-Kugelmaterial Einfacher Laufrillentyp Geringe Reibung Erhältlich in vielen Ausführungen, Varianten und Größen Warum Rillenkugellager? Für ihre Vielseitigkeit – die Führung von radialen und axialen Lasten – sind sie in vielen Branchen weit verbreitet Kosteneffizient – aufgrund des geringen Reibungsmoments bleibt die Temperatur niedrig, wodurch die Energiekosten für den Betrieb in Anlagen wie dem Förderband reduziert werden Niedriger Wartungsaufwand – keine zusätzliche Schmierung nach dem Einbau Anwendungen: Landwirtschaftliche Industrie Nahrungsmittelverarbeitung Werkzeugmaschinen Materialhandhabung Medizinischer/Pharmazeutischer Sektor Druck Windenergie Was ist der Innenringdurchmesser? Eine Serie zwischen 6 mm und 40 mm Was ist internes/externes Design? 2RS1 – Kontaktdichtung NBR beidseitig 2RSH – Kontaktdichtung NBR beidseitig Z, 2Z – Abschirmung an einer oder beiden Seiten 2RSL – reibungsarme RSL-Kontaktdichtung auf beiden Seiten des Lagers 2RZ – reibungsarme kontaktlose RZ-Dichtung auf beiden Seiten des Lagers 2ZNR – Abschirmung auf
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17mm
Außendurchmesser:
35mm
Axiallager-Breite:
10mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.25kN
Dynamische Traglast:
6.37kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6003
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1234810, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60032ZC3GJN, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 8,90*
ab € 4,59*
€ 6,45*
2 Tage
390
1
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,46*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,55*
6 Tage
390
1
€ 10,00*
ab € 5,00*
€ 7,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,55*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,99*
Zubehör
SKF
E2.6003-2Z/C3
ab € 2,77*
Zubehör
NSK
6003ZZC3
ab € 1,56*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.693,73*
Zubehör
SKF
6003-2Z/C3
ab € 1,72*
Zubehör
NSK
6003ZZ
ab € 2,11*
Zubehör
RS Pro
6190389
ab € 2,95*
Zubehör
SKF
6003-2Z
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.