Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 26mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234807
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2Z/C3GJN
EAN/GTIN:
     5059041028325
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
din 625 skf
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 26mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.96kN
Dynamische Traglast = 4.75kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6000

SKF-Kugellager mit tiefer Nut, 10 mm ID - 6000-2Z/C3GJNReduzieren Sie den Energieverbrauch Ihrer Maschinen mit diesem Kugellager mit tiefer Nut von SKF. Es verfügt über ein geringes Reibungsmoment, das seine Betriebstemperatur senkt und die erforderliche Leistung reduziert. Da es für die Lebensdauer geschmiert wird, ist diese Komponente eine wartungsarme Wahl. Das Fett hält Temperaturen von -30 °C bis +150 °C stand und ist daher für den Einsatz in einer Vielzahl von rauen Industriebedingungen geeignet. Die Keramikkugeln des Lagers bieten außerdem eine hohe Steifigkeit für präzise Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.• Paralleler Bohrungstyp • Dynamischer Lastnennwert von 4,8 kN • Statische Belastbarkeit von 2 kN • geschirmter Endtyp • Innendurchmesser von 10 mm • Außendurchmesser: 26 mm • Käfigmaterial aus Stahl • Eine Reihe • Einfacher Laufrillentyp • Rassenbreite von 8 mmInformationen zu Anwendungen• Landwirtschaftliche Industrie • Materialhandhabung • Windenergie • Medizinische und pharmazeutische IndustrieWas sind die Vorteile von Rillenkugellagern?Kugellager mit tiefer Nut sind für Anwendungen geeignet, die eine hohe Belastbarkeit erfordern. Sie sind für einen zuverlässigen Betrieb ohne Wartung vorgeölt und zudem vielseitig, da sie sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
26mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.96kN
Dynamische Traglast:
4.75kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6000
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1234807, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60002ZC3GJN, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,90*
ab € 3,37*
€ 4,78*
5 Tage
220
1
€ 10,00*
ab € 3,38*
€ 4,79*
1 Tag
123
1
€ 4,90*
ab € 4,23*
€ 5,97*
1
€ 3,19*
ab € 5,00*
€ 7,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,08*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK
6000ZZC3
ab € 1,49*
Zubehör
NSK
6000ZZ
ab € 5,58*
Zubehör
SKF
E2.6000-2Z/C3
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.